ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)

ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) - 共和ゴム

優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。

用途アンカーボルトの防錆用。材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合ねじ
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716448003 010662-36984233M1663.5
700
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716457003 014662-36936959M2796.5
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716466003 015662-37007363M30108
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716475003 016662-36968373M36124.5
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする