共和ゴム
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)
優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。
用途
アンカーボルトの防錆用。
材質
本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合ねじ
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715967
003 004
603-5184
32
23
M8
25.5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716405
003 005
662-3694
38
29
M10
29.5
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716421
003 006
662-3691
42
33
M12
33.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716430
003 007
662-3701
42
33
M16
39
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19716439
003 009
662-3699
62
53
M24
56
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください