曜日別特売

フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ

フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ - クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ - クリンガー

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19705686HNJ-10A-5K850-55541055412
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705729HNJ-125A-5K850-5558125200819
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705765HNJ-150A-5K850-5562150230819
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
19705808HNJ-175A-5K850-5566175260823
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705851HNJ-200A-5K850-5570200280823
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705887HNJ-225A-5K850-55742253051223
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705930HNJ-250A-5K850-55782503451223
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705966HNJ-300A-5K850-55823003901223
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706009HNJ-350A-5K850-55863504351225
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706045HNJ-400A-5K850-55904004951625
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706088HNJ-450A-5K850-55944505551625
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706131HNJ-90A-5K850-559890155419
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする