曜日別特売
HNJ-90A-5K フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガー 19706131

フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)90
内容量1個注文コード19706131品番HNJ-90A-5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
トラスコ品番
850-5598
呼び径(A)
90
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
155
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
厚さ(mm)
3
呼び径(B)
3.5
外径(mm)
190
内径(mm)
102
使用圧力(kPa)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする