曜日別特売

ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセット

ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセット - SIBATA(柴田科学)ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセット - SIBATA(柴田科学)ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセット - SIBATA(柴田科学)

高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。

トラスコ品番574-5124材質【シェルター部】アルミニウム使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物流体温度(℃)-50~150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715775080130-1201
1,914,000
1,798,000
1,977,800(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする