曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機

専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
スマートフォン、HDDなどに使用する微細ねじの締付に最適です。

材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4タイプへクスウェーブ刃先T7差込口Φ4Dカットシャンク径(mm)4内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19709421V05T-T7-44-2.5409-247244
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709430V05T-T7-64-2.5409-408964
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする