曜日別特売

ACベスト AC1174

ACベスト AC1174 - バートル

撥水性と耐久性を兼ねそなえ、空気漏れも防ぐマイクロリップクロス仕様です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99%、UPF50+)付です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを配備しました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードは、ファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備え、フルハーネス装着に対応したスペックモデルです。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。

用途仕事現場やアウトドアにも。材質UVカット剤付帯加工、撥水加工、ポリエステル100%インディゴ内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713176AC1174-45-L384-8998L
6,800
取扱い終了
返品不可
19713185AC1174-45-XL384-9005XL
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする