曜日別特売

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH - 船橋

フルハーネス対応レインウェアです。
フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます
ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。
軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。
360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。

用途雨天の作業全般に。付属品収納袋材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ耐水圧(mm)10000内容量1着
全57種類を絞り込む
サイズ
57種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19714059FS-6000FH OR SS472-9167オレンジSS68~78145~150
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714068FS-6000FH OR S472-7656オレンジS76~84150~160
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714077FS-6000FH OR 5L472-9175オレンジ5L120~130180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714086FS-6000FH OR 6L472-7679オレンジ6L125~135185~190
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714095FS-6000FH OR 7L472-7644オレンジ7L130~140190~195
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714111FS-6000FH OR BL472-7677オレンジBL120~130165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714120FS-6000FH OR BLL472-7686オレンジBLL130~140170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714129FS-6000FH OR BEL472-7666オレンジBEL140~150175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714138FS-6000FH YE SS472-9163イエローSS68~78145~150
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714147FS-6000FH YE S472-7687イエローS76~84150~160
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714156FS-6000FH YE M472-7651イエローM84~92160~165
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714165FS-6000FH YE L472-7641イエローL90~98165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714181FS-6000FH YE LL472-7682イエローLL96~104170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714190FS-6000FH YE 3L472-9174イエロー3L102~110175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714199FS-6000FH YE 4L472-7654イエロー4L115~125180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714208FS-6000FH YE 5L472-7645イエロー5L120~130180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714217FS-6000FH YE 6L472-7678イエロー6L125~135185~190
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714226FS-6000FH YE 7L472-7685イエロー7L130~140190~195
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714235FS-6000FH YE BL472-7658イエローBL120~130165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714251FS-6000FH YE BLL472-7663イエローBLL130~140170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714260FS-6000FH YE BEL472-9182イエローBEL140~150175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714269FS-6000FH FL SS472-7660フラッシュSS68~78145~150
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714278FS-6000FH FL S472-7640フラッシュS76~84150~160
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714287FS-6000FH FL M472-7674フラッシュM84~92160~165
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714296FS-6000FH FL L472-9181フラッシュL90~98165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714305FS-6000FH FL LL472-7648フラッシュLL96~104170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714321FS-6000FH FL 3L472-7659フラッシュ3L102~110175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714330FS-6000FH FL 4L472-7671フラッシュ4L115~125180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714339FS-6000FH FL 5L472-7642フラッシュ5L120~130180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714348FS-6000FH FL 6L472-7680フラッシュ6L125~135185~190
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714357FS-6000FH FL 7L472-7669フラッシュ7L130~140190~195
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714366FS-6000FH FL BL472-9164フラッシュBL120~130165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714375FS-6000FH FL BLL472-9176フラッシュBLL130~140170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714391FS-6000FH FL BEL472-7655フラッシュBEL140~150175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714400FS-6000FH WH SS472-7667ホワイトSS68~78145~150
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714409FS-6000FH WH S472-9169ホワイトS76~84150~160
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714418FS-6000FH WH M472-7684ホワイトM84~92160~165
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714427FS-6000FH WH L472-7664ホワイトL90~98165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714436FS-6000FH WH LL472-7692ホワイトLL96~104170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19714445FS-6000FH WH 3L472-7672ホワイト3L102~110175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714461FS-6000FH WH 4L472-9183ホワイト4L115~125180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714470FS-6000FH WH 5L472-7675ホワイト5L120~130180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714479FS-6000FH WH 6L472-9172ホワイト6L125~135185~190
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714488FS-6000FH WH 7L472-9179ホワイト7L130~140190~195
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714497FS-6000FH WH BL472-7668ホワイトBL120~130165~170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714506FS-6000FH WH BLL472-9173ホワイトBLL130~140170~175
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714515FS-6000FH WH BEL472-7662ホワイトBEL140~150175~180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714531FS-6000FH NV SS472-9180ネイビーSS68~78145~150
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714540FS-6000FH NV S472-7688ネイビーS76~84150~160
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19714549FS-6000FH NV 5L472-7683ネイビー5L120~130180~185
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする