JST
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708039
V2-4A
827-9237
【より線】1.04~2.63
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19708048
V2-5A
827-9238
【より線】1.04~2.63
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19708057
V2-S4A
827-9239
【より線】1.04~2.63
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19708066
V5.5-4A
827-9240
【より線】2.63~6.64
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19708075
V5.5-S3A
827-9243
【より線】2.63~6.64
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表