スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク) スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク) スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク)

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタン タイプ自在式(ダブルストッパー付) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19716351 BKUWJB-100 652-4124 12 35 144 82×82
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
19716360 BKUWJB-130 652-4138 20 42 177 95×95
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
19716369 BKUWJB-150 652-4126 20 45 198 100×100
オープン
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする