BKUWJB-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKUWJB-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716369
BKUWJB-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716369
BKUWJB-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716369

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)150
取付高H(mm)198
許容荷重(N[kgf])300
許容荷重(daN)294
内容量1個注文コード19716369品番BKUWJB-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
トラスコ品番
652-4126
軸径(Φmm)
20
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
100×100
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタン
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
取付穴径P(mm)
11.2
許容荷重(N[kgf])
300
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
車輪取付幅(mm)
56
取付ピッチX(mm)
80×80
取付座B(mm)
120
偏心(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする