NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様
ノンコーティング
材質
超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19709256
ALZ345 D4X20
175-3808
70
6
6
4
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19709265
ALZ345 D6X110L
176-0125
110
9
6
6
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19709281
ALZ345 D10X130L
175-8599
130
15
10
10
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19709290
ALZ345 D12X150L
174-9070
150
18
12
12
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください