ALZ345 D10X130L アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345 NS(日進工具) 19709281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(mm)10
刃長(mm)15
全長(mm)130
内容量1本注文コード19709281品番ALZ345 D10X130L
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。

用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-8599
全長(mm)
130
刃長(mm)
15
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
仕様
ノンコーティング
材質
超微粒子超硬合金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする