自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 - イノアック自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 - イノアック

頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。
車輪が足に巻き込む事故が防止できます。
安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。

用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725015GR150WJSC382-36733819880~90200
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
19725049GR200WJSC382-363242250105~112250
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする