曜日別特売

牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン

牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン - イノアック

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。

用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
穴径d(Φmm)
取付高H(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725171CFU-100AWK436-1052321214412
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725198CFU-130AWK436-1056382017820
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19725225CFU-150AWK436-1058452019820
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725268CFU-200AWK436-1045452025020
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする