イノアック
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。
用途
連結して走行する牽引台車に最適です。
材質
金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
車輪幅(mm)
穴径d(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19725189
CFU-100AWJS
436-1054
自在式(ダブルストッパー付)
32
12
144
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19725216
CFU-130AWJS
436-1057
自在式(ストッパー付)
38
20
178
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725250
CFU-150AWJS
436-1047
自在式(ストッパー付)
45
20
198
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725286
CFU-200AWJS
436-1049
自在式(ストッパー付)
45
20
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください