イノアック
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。
車輪が足に巻き込む事故が防止できます。
安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途
作業者の足巻き込み防止用に。
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ
自在式
穴径d(Φmm)
20
軸径d(Φmm)
20
取付穴径P(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19724997
GR150WJC
382-5174
38
198
80~90
200
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725031
GR200WJC
382-5177
42
250
105~112
250
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください