イノアック
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。
用途
連結して走行する牽引台車に最適です。
材質
金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ
サイレント自在式
車輪幅(mm)
45
穴径d(Φmm)
20
軸径d(Φmm)
20
取付穴径P(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19725259
TCFUS-150AWJ
436-1061
198
87~95
300
294
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725295
TCFUS-200AWJ
436-1051
250
105~112
400
392
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください