オカモト[安全靴・作業靴]
クラフトテープ ”NO224 ラミレス”
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
用途
軽~中梱包用。
仕様
手で切れる
その他
油性インキで可
トラスコ品番
808-0991
材質
【基材】クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
クリーム
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.28
引張強度(N/25mm)
145
引張強度(N/10mm)
58
粘着力(N/25mm)
8.2
内容量
1箱(50巻)
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718417
22450S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください