佐藤計量器製作所
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。
センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途
食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。
付属品
肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個
トラスコ品番
823-0857
材質
レザー
幅(mm)
470
高さ(mm)
153
奥行(mm)
168
センサー
SK-810PTシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718688
8012-90
¥22,500
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください