ニチフ
圧着端子(棒形)
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番
124-8453
材質
無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
寸法(mm)
【防寸】16【防径】Φ1.5
全長(mm)
22
色
シルバー
寸法F(mm)
16
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
内寸(mm)
2.3
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】1.04~2.63
スタッド径(Φmm)
1.5
内容量
1パック(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721068
TC 2-16S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意