曜日別特売

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
刃数2枚内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720088MSB230 R0.075(D6)697-9700
11,600
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720097MSB230 R0.55(D6)697-9751
8,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720106MSB230 R0.65(D6)697-9769
8,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720115MSB230 R0.8(D6)697-9831
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720131MSB230 R0.95(D6)697-9840
8,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720140MSB230 R1.35(D6)697-9904
8,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720149MSB230 R1.85(D6)697-9971
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720158MSB230 R2.3698-0082
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720167MSB230 R2.45698-0112
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720176MSB230 R2.65698-0147
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720185MSB230 R2.8698-0163
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720201MSB230 R2.85698-0171
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720210MSB230 R2.9698-0180
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720219MSB230 R2.95698-0198
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする