業務用ポリ袋透明

業務用ポリ袋透明 - 日本サニパック

スタンダートタイプのゴミ袋です。

用途ゴミの分別に。トラスコ品番135-2555材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.045白半透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900内容量1箱(10冊×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720316N-9H-HCL
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする