曜日別特売

研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン”

研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン” - ニューレジストン

軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。
ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。
ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。

用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番852-4697粒度100(#)厚さ(mm)3穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720946SG1253-100
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする