六角L‐レンチ いじり止め ロング

六角L‐レンチ いじり止め ロング - BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロング - BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロング - BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロング - BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロング - BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロング - BONDHUS

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。
六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。
あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。
シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。
大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。
被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。
医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。
全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。
市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。
RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。

用途
六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。
航空宇宙関係に。
自動車製造に。
医療施設、更生施設、病院などに。
いたずらや破損防止、防犯対策に。
トラスコ品番111-5257材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)159対辺(mm)10対辺寸法(mm)10首下長(mm)37内容量1本
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1972119048376(10mm)
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする