水中機器用フロートケーブル

水中機器用フロートケーブル - 三ツ星

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。
泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。
潜水士用の通話ケーブルに適しています。
柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。

用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727131SX-VCTF(U)2X0.5Y-100M
オープン
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする