ヤナセ(柳瀬)
コンクリートTOPディスク
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途
コンクリート・石材のハツリ作業に。
粒度
120(#)
砥材
シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19717191
TC120
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください