曜日別特売

薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)

薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) - 篠原電機

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
高防塵仕様です。
火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。
従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。
火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。
背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
前面からフィルターのメンテナンスが行えます。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8内容量1台
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19722791GTS-12W-H160-59821連160160160
52,900
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19722800GTS-15W-H160-59831連200250200
62,400
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19722809GTS-20W-H160-59851連250250250
64,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19722818GTS-30W-H160-59861連350250350
100,625
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19722827GTS-45W-H160-60132連500250500
110,400
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする