JTC
強力パルスエアーガン
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(52)
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途
ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。
流量調整機能付き
仕様
【エアインレット】Rc1/4
材質
ナイロン
空気消費量(L/min)
0.8 MPa ≧ 425 L/Min
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
関連資料:
(0.82MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19717026
JTC7101NX
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください