フロンケミカル
石英ボード
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
材質
石英ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720368
NR4506-001
416-7147
15
48
2
8
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19720377
NR4506-003
416-7163
20
77
5
11
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19720386
NR4506-005
416-7180
20
102
10
11
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19720395
NR4506-008
416-7210
32
120
30
15
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください