ハゼット
樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]”
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途
産業機械・自動車・電子機器など。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
タイプ
軸形状:丸軸
マグネット
先端:無し
軸貫通
無し
色(グリップ)
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718697
803-PZ1
813-2859
173
80
PZ1
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19718706
803-PZ2
813-2860
210
100
PZ2
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください