ワタナベ工業
レンジカップ
電子レンジで使えるおかずカップ。
紙製なので電子レンジでの温めができます。
お弁当のおかず入れやカップケーキなどのお菓子作りにもおススメ。
食材がくっつきにくいシリコン加工を施しています。
材質
シリコン加工耐油紙(FSC認証紙)
色
ホワイト
注意
※直火にかけたり、オーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジで使用される場合は、油分の多い食品を入れたり、少量での加熱はしないでください。
※耐熱温度(250度)以下でのご使用の場合でも20分以上の加熱はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
入数(枚)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19717900
RCMー6
1セット(84枚)
6号
0.2
84
6.5
2
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19717909
RCMー8
1セット(50枚)
8号
0.35
50
7.5
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19717918
RCMー9
1セット(32枚)
9号
0.44
32
9.5
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19717927
RCMーK
1セット(26枚)
小判
0.35
26
9.5
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください