計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し)

計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し) - 小林クリエイト

計測用折畳記録紙です。
外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。

適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7636適合機種DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100長さ(m)20.4目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分内容量1箱(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197260382315100309
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする