小林クリエイト
記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入
計測用折畳記録紙です。
外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合
印刷巾(mm):100
トラスコ品番
523-7652
適合機種
SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質
計測用原紙
形状
折畳記録紙
幅(mm)
113.5
品名
100-050-0100
長さ(m)
16.2
目盛(mm)
0~100
対応
時間数字:なし
分割数
50等分
内容量
1箱(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19726047
2315105109
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください