曜日別特売

記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入

記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 - 小林クリエイト記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 - 小林クリエイト

計測用折畳。
外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。

適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7578適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100-1長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:1~24時間送り:20mm/h分割数(等分)50内容量1箱(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197260562315105119
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする