ガステック
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM)
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途
COガス検知器のガス校正用。
トラスコ品番
250-7806
材質
アルミ缶
幅(mm)
75
高さ(mm)
275
奥行(mm)
75
対象ガス
一酸化炭素(250ppm)
内容量
1本
注意
※COガス250ppmで校正可能な機器以外でのご使用はお控えください。
※万が一使用された場合、ガス検知器の測定値に大きな誤差を生じる恐れがあり、大変危険です。
※機種によりガス校正濃度は異なります。
※また、250ppmでの校正が設定できない機種ではご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723911
1502
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください