ガステック
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。
イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途
ガス検知・測定用
トラスコ品番
245-0306
材質
ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入
対象ガス
ホルムアルデヒド
有効期間
1年(冷蔵庫保管)
対象
ホルムアルデヒド
測定範囲(ppm)
0.05~1.0
内容量
1箱(10本)
注意
※有効期限は検知管を製造した月よりの期間です。
※冷蔵庫保管の検知管有効期限は冷蔵庫(10℃以下)での期間です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718776
91LL
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください