曜日別特売

中継器

中継器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

登録式により信頼性を大幅に向上登録した送信機です。
登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
無制限の中継回数登録式により中継回数に制限がなくなりました。
従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
周波数切替機能4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます(周波数:F1、F2、F3、F4)。
登録方法送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
中継機からの電波のみを中継するので、不要な中継による電波混信を防止できます。

トラスコ品番388-8434幅(mm)120高さ(mm)170タイプ中継機奥行(mm)50.7電源(V)AC100 or DC10~30(極性あり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725110RTXF-310
72,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19725110RTXF-31075973075RTXF-310RTXF-310 中継機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 75973075中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする