曜日別特売

炎センサー

炎センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
電源は、外部電源(DC10V~30V)と電池(単3形アルカリ乾電池×2本及び専用リチウム電池)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。
電池切れをお知らせする報知機能を内蔵してます。
炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。

トラスコ品番195-0760セット内容単3形アルカリ電池×2本、取付用ビス材質樹脂幅(mm)120直径(Φmm)【本体】120高さ(mm)45奥行(mm)120電源(V)DC10~30電源電圧(V)(1)単3形アルカリ乾電池(LR6)(3V)2個(付属品)、(2)専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)(3V)1個(別売)、(3)外部電源 DC10~30(極性あり)ブザー音0~80dB(センサー正面1mにおいて)(ボリューム可変式)外観ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723475FS-3500
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする