国際電業
入力支援スイッチ(たっちぴこ)
介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途
介護福祉機器に。
リハビリ機器に。
測定機器に。
アミューズメント、eスポーツに。
仕様
付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m
材質
ABS樹脂
幅(mm)
84.2
接点
1a
連数
1
動作特性
モーメンタリ
電気定格
DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727815
SPS-1LR
-
683-4226
ライトレッド
オープン
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
19727831
SPS-1LBL
-
683-4223
ライトブルー
オープン
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
19727840
SPS-1LG
-
683-4224
ライトグリーン
オープン
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
19727849
SPS-1LY
-
683-4225
ライトイエロー
オープン
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72189078
SPS-1LG【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
683-4224
ライトグリーン
オープン
¥
6,798
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください