絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) - ワイドミュラー

スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。

用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
電線2本接続用。
材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
注意
※キャンセル不可商品になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1971874090375000001箱(500個)449-6493【剥長さ】2.8【導体部】10【絶縁部】0.1519ブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971874990375100001箱(100個)449-6507【剥長さ】2.8【導体部】12【絶縁部】0.1521ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971875890375200001箱(100個)850-0826【剥長さ】2.8【導体部】18【絶縁部】0.1527ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1971876790375300001箱(100個)850-0827【剥長さ】3.5【導体部】12【絶縁部】0.222グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971878592028200001箱(500個)850-0828【剥長さ】1.7【導体部】12【絶縁部】0.1519ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする