レーザ-ポインター

レーザ-ポインター - Optibelt

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。

付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725119LASER POINTER
オープン
149,800
164,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする