簡易テンションチェッカー OPTIKRIK

簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIK - Optibelt

ベルトの張力を簡単に測定することができます。

材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(N)
最小目盛(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725058OPTIKRIK 0388-008270~15070
オープン
8,998
9,898(税込)
19日以内出荷
返品不可
19725067OPTIKRIK 1387-8496150~600150
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
19725076OPTIKRIK 2388-0083500~1400500
オープン
8,998
9,898(税込)
55日以内出荷
返品不可
19725085OPTIKRIK 3387-84971300~31001300
オープン
8,998
9,898(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする