曜日別特売

レディススクラブ HI704

レディススクラブ HI704 - フォークレディススクラブ HI704 - フォーク

シンプルなソリッドカラーで、前ジップだから脱着のしやすいスポーティーな印象のスクラブです。
女性の体を研究し続けるワコールを長い歳月をかけて作った働く女性を美しく魅せる人気のスクラブです。
ワコール社との共同開発、皮膚進展基準線理論に基づき着心地を追求した商品になります。

用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724586HI704-8-S361-8301ガーネットS9039
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724595HI704-8-M361-4254ガーネットM9640
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724611HI704-8-L361-8322ガーネットL10241.5
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724620HI704-8-LL360-9764ガーネットLL11142
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724629HI704-8-3L361-7036ガーネット3L11942.5
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724638HI704-53-S361-8750ピオニーS9039
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724647HI704-53-M360-9690ピオニーM9640
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724656HI704-53-L361-7724ピオニーL10241.5
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724665HI704-53-LL360-9698ピオニーLL11142
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724681HI704-53-3L361-4976ピオニー3L11942.5
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする