PANDUIT
コードクリップ(ゴム系粘着テープ付)
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
材質
ナイロン66
色
黒
固定方法
ゴム系粘着テープ
内容量
1箱(5袋×100個)
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
最大結束径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718855
ACC38-A-C20
731-1583
6.9
9.7
25.4
25.4
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19718871
ACC62-A-C20
731-1621
16
15.7
31.5
28.4
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください