PANDUIT
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルなどの結束に。
材質
耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
色
黒
タイプ
耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8
推奨適合工具
GTH-E、GS4H-E
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723220
BT4LH-TL300
1箱(2袋×250本)
194-9077
378
102
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723229
BT5LH-C300
1箱(5袋×100本)
194-9078
460
127
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723238
BT8LH-C300
1箱(5袋×100本)
194-9081
699
203
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください