ビデオ変換器

ビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATEN

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。
最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。
Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。
プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。

用途USB映像信号の変換に。仕様HDCP:2.2トラスコ品番261-6733材質本体ケース:アルミニウムインターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス最大解像度4096×2160@60HzUSB規格3.2Gen1内容量1台
注意
※対応情報:Windows10以降です。
※DP Alt Mode対応でUSB-Cポートを持つPCでインテル第7世代コアプロセッサー(Kaby-Lake)以上のモデル。
※Mac OS X 10.12以降のUSB-C 対応PC、Android 8.0以降のUSB-C対応のスマートフォンでDP Alt Mode対応モデル。
※iOS 12.1以降のiPad Pro(第3世代、2018)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724017UC3008A1
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする