曜日別特売

直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 白色相当

直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 白色相当 - IRIS

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。
1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。
軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。
不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。

用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮定格電圧(V)100~242口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色白色相当演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719991LDGF40T-W-14-20P820-2981100V:13.8、200V:14.12000(100V)0.37、(200V)0.38
7,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19720000LDGF40T-W-17-25P833-8917100V:16.8、200V:17.12500(100V)0.45、(200V)0.46
10,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする