曜日別特売

ロックシール

ロックシール - GRABO(グラボ)ロックシール - GRABO(グラボ)ロックシール - GRABO(グラボ)

バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。

用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。トラスコ品番602-4811材質プラスチック、スポンジゴム寸法(mm)吸着面:290×170吸着力(kg)最大:170内容量1個
注意
※材質や形状により吸着できない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727228006.08.073
11,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする