マクロス
台座付き小型ホームミシン クラッフィー
台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
厚さ(mm)
【布】~2.5
電源
AC100-240V
本体質量(g)
約1260
定格消費電力(W)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26.5×13.5×23
対応
【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718006
MEH-164
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください